La nouvelle plaque chauffante-agitatrice MS-H280 est proposée à un prix très économique. DEL Plaque chauffante-agitateur numérique idéale pour les températures inférieures à 280 °C. Cet appareil compact peut être utilisé comme plaque chauffante, agitateur ou les deux.
Caractéristiques:
- fonctions chauffer uniquement, remuer uniquement ou chauffer et remuer ensemble
- Facile à lire DEL écran avec affichage indépendant du chauffage et de l'agitation
- Plaque en céramique résistante aux produits chimiques et facile à nettoyer
- Blocs de réaction accessoires pour flacons et récipients disponibles
- Le capteur PT1000 optionnel peut être acheté séparément au besoin (voir la référence 18900016).
- Régulation électronique de la vitesse pour une vitesse constante même en cas de variations de charge
- Panneau d'avertissement « Chaleur extrême » si la température dépasse 50 °C
- Homologué cTUVus pour UL et CSA
- Garantie limitée de 2 ans