Prix : 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Brecknell MS140-300 Portable Medical Electronic Physician Scale, 660lb x 0,2lb, 20-1/2" x 20-1/2" Plate-forme
Cette échelle médicale électronique portative offre une simplicité de conception et une construction robuste conçue pour des années d'utilisation continue. Il convient à presque n'importe quelle application nécessitant une précision et une capacité moyenne à lourde. La plate-forme de pesage à profil bas est de 20-1/2" par 20-1/2" et est équipée de mains courantes robustes et poignées rembourrées. L'écran rétroéclairé LCD facile à lire fonctionne sur la puissance AC. Grâce à sa capacité d'imprimer des données sur le poids, l'échelle est un gain de temps pour les établissements de soins de longue durée et les cabinets de médecins ainsi que pour les cliniques, les clubs de santé ou l'utilisation à domicile.
Cette échelle médicale électronique portative offre une simplicité de conception et une construction robuste conçue pour des années d'utilisation continue. Il convient à presque n'importe quelle application nécessitant une précision et une capacité moyenne à lourde. La plate-forme de pesage à profil bas est de 20-1/2" par 20-1/2" et est équipée de mains courantes robustes et poignées rembourrées. L'écran rétroéclairé LCD facile à lire fonctionne sur la puissance AC. Grâce à sa capacité d'imprimer des données sur le poids, l'échelle est un gain de temps pour les établissements de soins de longue durée et les cabinets de médecins ainsi que pour les cliniques, les clubs de santé ou l'utilisation à domicile.
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur 44-1/4 po (112,4 cm)
- Poids 66,25 lbs (30,11 kg)
- Longueur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 20-1/2" x 20-1/2"
- Capacité de poids 660 lbs (300 kg)
- Lisibilité 0,2 G
Détails du produit
- Description Échelle portative médecin électronique MS140-300
- Type Échelle de médecin
- Quantité par paquet 1
- Marque Brecknell
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant MS140-300
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
-
Balance Portable médecin électronique Brecknell MS140-300, 660 lb x 0,2 lb, 20-1/2 "x 20-1/2"
-
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Balance Portable médecin électronique Brecknell MS140-300, 660 lb x 0,2 lb, 20-1/2 "x 20-1/2"
939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires