Prix initial : 319,95 $
Prix promotionnel: 220,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MTM Hydro Kobrajet 4000 psi 310 degrés 100' noir lavage sous pression tuyau 3/8"
MTM Hydro Kobrajet 4000 psi 310 degré max température flexible de lavage pression noir est un tuyau très résistant avec une cote de haute pression. Manufacturés hors de composants de haute qualité et assemblés aux Etats-Unis ce tuyau est idéal pour n’importe quelle pression demande de lavage. Il est enveloppé en caoutchouc extérieur et brides de coude en caoutchouc épais prévenir les ruptures de tuyau. Est livré avec une 3/8" pivot mâle extrémité et un 3/8" masculin solide.
MTM Hydro Kobrajet 4000 psi 310 degré max température flexible de lavage pression noir est un tuyau très résistant avec une cote de haute pression. Manufacturés hors de composants de haute qualité et assemblés aux Etats-Unis ce tuyau est idéal pour n’importe quelle pression demande de lavage. Il est enveloppé en caoutchouc extérieur et brides de coude en caoutchouc épais prévenir les ruptures de tuyau. Est livré avec une 3/8" pivot mâle extrémité et un 3/8" masculin solide.
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 3/8 en
- Longueur du tuyau 100 pi (30,48 m)
Détails du produit
- Type Tuyau souple
- Marque MTM Hydro
- Série KobraJet (en)
- Matériau Caoutchouc
- Température maximale 275°F°F
- Numéro de référence du fabricant 30,0051
- Couleur Noir
- Max PSI 4000 psi
- Style de connexion 3/8" MNPT
- Non marquage Non
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MICHAEL
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
MTM Hydro Pressure Washing Accessoire 3000 psi Consumer Gun Kit
Article nº : B799801
Pas encore évalué
159,95 $
36" forte dent luth Rake, 6' Snap poignée
Article nº : B607735
Pas encore évalué
159,95 $
MTM Hydro 30,005 Kobrajet 3/8" x 100' 4000PSI Laveuse à pression d'eau chaude/froide Hose W/MNPT Fittings
220,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires