Prix : 3 949,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Maui-LX une valeur lourds ajouté auvent rétractable - MAUI (beauté A marque marque lourds standard auvent rétractable par Awntech). Le heavy duty, éconergétiques MAUI est un auvent rétractable standard qui vient dans le manuel ou motorisé avec télécommande en option des versions. C’est une tente robuste avec la poudre enduite de blanc. Les tailles disponibles commencent à 8 ft large jusqu'à 24 pi de largeur avec projection de 7 pi jusqu'à la projection standard 10 pi avec projection de 11,5 % et 12 pieds optionnels pour les modèles larges et grandes ft. 14. Les tissus sont 100 % solution teints acrylique et disponible dans beaucoup de modèles solides et rayé au choix. La jupe peut être retirée et rangée en hiver. Il va transformer votre espace de vie extérieur une retraite personnelle à l’été et se rétracter à la chaleur du soleil en hiver. Cet auvent est conçu pour montage mural uniquement. Quelques accessoires qui peuvent être achetés en plus de votre auvent sont bâche d’hivernage, capteur de vent, brise appuie et plus encore. Profitez de votre été et extérieur avec crainte d’avoir des brûlures du soleil et prendre l’extérieur ambiance de fête.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Lourds motorisés auvent (manuelle) avec commande à distance
- En acier inoxydable de chambre multi câblés bras latérales et hauteur réglable
- Structure d’acier et cadre en aluminium thermolaqué blanc
- 100 % solution teinte et rouille, se fanent et tissu acrylique résistant à la moisissure
- 5 garantie limitée
Poids &Dimensions
- Profondeur assemblée 120 in (304,8 cm)
- Espace de montage requis 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur de montage minimale 96 in (243,84 cm)
- Projection à partir du mur 120 in (304,8 cm)
- Poids 175 lbs (79,55 kg)
- Largeur assemblée 240 in (609,6 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage du moteur Oui
- Type Auvent rétractable de patio
- Famille de couleurs d’image Blanc
- Marque Awntech
- Manuel ou motorisé Motorisé
- Série Maui-LX
- Matériau Aluminium/acier
- Numéro de référence du fabricant MTR20-39-K
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 5
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hanover® Monaco 5 Pièces Ensemble de salle à manger en plein air w / 4 chaises Sling
Article nº : B1764578
Pas encore évalué
3 499,00 $
Auvent rétractable, Awntech MTR20-39-K droite moteur 20' W x 10 serait x 10 "H noir
3949,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires