Les radios DTR de Motorola Solutions sont plus fiables que jamais, garantissant des communications privées et sans interférences pour permettre à votre équipe de rester concentrée tout en préservant la confidentialité de ses échanges. Avec sa conception compacte et robuste, la radio numérique bidirectionnelle DTR700 dispose de 50 canaux. Certifiée IP54, elle fonctionne sur la fréquence de 900 MHz. Son écran couleur graphique et son menu de navigation intuitif vous permettent d'accéder rapidement à toutes les fonctionnalités. La DTR700 offre des options de communication flexibles, notamment les appels numériques individuels et les appels numériques de groupe. Elle garantit également une excellente couverture, une autonomie prolongée et une qualité audio numérique claire et puissante, où que vous soyez.
Radio numérique bidirectionnelle Motorola Solutions, 900 MHz, 50 canaux, programmation non incluse
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$859.00
1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 1-25/32 po |
| Profondeur | 6-5/16 po |
| Hauteur | 9-5/16 po |
| Poids | 0.5 lb |
| Gamme | 350 000 pi² / 30 étages |
Détails du produit
| Taper | Série DTR |
| Gamme de fréquences | 900 MHz |
| Vie moyenne | 16.5 h |
| Couleur | Noir |
| Nombre de canaux | 50 |
| Puissance | 1 W |
| Comprend | Radio, batterie, station de charge, chargeur de voyage, antenne fouet et étui de transport |
| Description | Radio bidirectionnelle, sans programmation |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | DTR700 |
| Batteries | Lithium-ion 2500 mAh, 3,7 V |
| Type de radio | Numérique |
| Marque | Motorola |
| Fréquence | 900 M |
Garantie
| Garantie | 2 ans |