Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Liquidation
RocknRoller Multi-Cart

Référence :WB334435

Référence fabricant : R8 Mid CART-R8RT

Chariot à main convertible Multi-Cart® R8 Mid 8-en-1, capacité de 500 lb

Description du produit
Multi-Cart® R8 Mid – Diable convertible 8-en-1

Se transforme en l'une des 8 configurations possibles en 2 secondes !

Permet de transporter facilement des charges volumineuses tout en se repliant pour un rangement compact. Son châssis en acier léger et robuste, doté d’un revêtement par poudrage et d’une surface antidérapante, s’étend en quelques secondes grâce à un système de déverrouillage rapide. Échelons intégrés. Les côtés rabattables se relèvent et se verrouillent en place à l’aide de câbles de déverrouillage pratiques. Roule en douceur grâce à 2 roues pivotantes avec freins et 2 roues fixes montées sur l’essieu.

PRIX DE LIQUIDATION
$249.95

était $449.95
Économisez $200.00 (44%)
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
Capacité de charge500 lb
Poids28 lb
Hauteur repliée32 à l'avant ; 32 à l'arrière en
Diamètre de la roue5,8 po
Capacité de charge des diables500 lb
Capacité de charge des chariots à plate-forme500 lb
Hauteur du diable (en pouces)38-3/4 po
Longueur du plateau du camion à plate-forme34 à 52 po
Roulette avant5" en polymère avec frein
Largeur du plateau du camion à plate-forme13-1/2 po
Roue arrière8" en polymère

Détails du produit

Montage requisOui
TypeDiable 8 en 1
CouleurNoir
Type de roue5" en polymère, 8" en polymère
MatériauAcier
Référence fabricantR8 Mid CART-R8RT
MarqueRocknRoller Multi-Cart