DIBLAISSEUR 5-EN-1 MULTIFONCTION
Ce diblaisseur polyvalent s'adapte facilement à une multitude d'utilisations et ne pèse que 41 lb.
Idéal pour une utilisation au bureau, il se plie de manière compacte pour le rangement et le transport. Châssis en acier tubulaire soudé de calibre 16. Poignée confortable en mousse réglable de 41" à 56" de longueur. Roule en douceur sur des roues semi-pneumatiques de 8" x 1-3/4" et des roulettes pivotantes en caoutchouc de 2-1/2". En configuration « diable », il offre une capacité de 300 lb et une plaque avant réversible en acier de 14" de largeur x 6-1/2" de profondeur. En configuration « plate-forme » et « chariot », il offre une capacité de 400 lb. En configuration « table à instruments », il dispose d'un plateau stratifié de 23-1/2" x 19" (25" de hauteur) avec un bord de protection en vinyle et une capacité de 175 lb. Montage facile.
Global Industrial
Référence :WB241415
Chariot à main convertible multifonction 5-en-1 Global Industrial™
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$249.95était $315.95
Économisez $66.00 (21%)
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
| Largeur | 19 po |
| Capacité de charge | 400 lb |
| Poids | 41 lb |
| Diamètre de la roue | 8 - 2- 1 /2 po |
| Capacité de charge des diables | 300 lb |
| Hauteur du chariot à plate-forme | 56 po |
| Capacité de charge des chariots à plate-forme | 400 lb |
| Hauteur du diable (en pouces) | 56 po |
| Largeur de la plaque avant | 14 po |
| Hauteur du diable | 56 po |
| Profondeur de la plaque avant | 6-1/2 po |
| Largeur du diable | 19 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Diable 5 en 1 |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | (4) Semi-pneumatique |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 241415 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |