Prix : 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Multi Purpose Podium / pupitre
Ce Podium polyvalent / pupitre possède un dessin unique trou et accents argent jambe. Construction acier revêtu de poudre noire avec étagères stratifiés noir. Mobile sur quatre roulettes, deux de verrouillage. Deux pivotant porte-gobelets et une plateforme qui se replie vers le bas pour permettre une surface plane pour vos besoins de médias. Zone de rangement ouvert sous la surface de présentation.
Ce Podium polyvalent / pupitre possède un dessin unique trou et accents argent jambe. Construction acier revêtu de poudre noire avec étagères stratifiés noir. Mobile sur quatre roulettes, deux de verrouillage. Deux pivotant porte-gobelets et une plateforme qui se replie vers le bas pour permettre une surface plane pour vos besoins de médias. Zone de rangement ouvert sous la surface de présentation.
Poids &Dimensions
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Largeur 28-3/4 po (73,03 cm)
- Hauteur 49-3/4 po (126,37 cm)
- Poids 76 lbs (34,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Multi Purpose lutrin
- Roulettes/Glisses/Roues Roulettes
- Marque Safco
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 8922BL
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Supreme Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 3' Noir
Article nº : B2395847
Pas encore évalué
365,95 $
Support d’enceinte réglable - acajou
Article nº : B197466
Pas encore évalué
279,95 $
Podium polyvalent / pupitre
939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires