Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Interion par Global Industrial

Référence :WB248623H

Chaise de bureau Interion® en maille avec appui-tête, dossier haut et accoudoirs réglables, tissu, noir

Description du produit
Chaise de bureau multifonctionnelle Interion® en maille avec accoudoirs et appui-tête - Tissu - Noir

Le dossier en maille de cette chaise de bureau épouse les formes de votre corps pour un confort optimal, frais et aéré. Ce modèle est doté d'une bordure en plastique pour une durabilité accrue. Le soutien lombaire intégré offre un confort supplémentaire. L'assise rembourrée en tissu de 9 cm d'épaisseur assure un confort optimal. Les accoudoirs réglables en hauteur contribuent à réduire la fatigue des bras. Cette chaise ergonomique en maille comprend un réglage indépendant de l'inclinaison du dossier et de l'assise, ainsi qu'un système de blocage de l'inclinaison. Réglage pneumatique de la hauteur d'assise de 44 à 53 cm. Piètement stable à 5 branches avec roulettes pivotantes doubles pour une mobilité aisée. Dimensions de l'assise : 51 cm (L) x 47 cm (P). Dimensions du dossier : 50 cm (L) x 60 cm (H). Dimensions de l'appui-tête : 34 cm (L) x 18 cm (H). Montage facile. Marque : Interion®. Global Industrial Garantie limitée de 2 ans.

PRIX PROMOTIONNEL
$299.95

était $369.95
Économisez $70.00 (19%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Capacité de charge275 lb
Largeur du siège20 po
Profondeur d'assise18-1/2 po
Hauteur du siège4 - 21 po
Hauteur minimale du siège17-1/4 po
Hauteur maximale du siège21 po
BaseBase 5 étoiles
Largeur du dos19-3/4 po
Hauteur du dos30-3/4 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Famille de couleurs de cadreNoir
Type inclinableSiège et dossier indépendants
empilablesNon
Type de brasRéglable
Référence fabricant248623H
CollectionTraditionnel
MarqueInterion par Global Industrial
TaperChaise de bureau
CouleurNoir
SérieInterion
RoulettesOui
Nombre de places1
Famille de couleurs de siègesNoir
Quantité par paquet1
DescriptionChaise de bureau en maille avec appui-tête
Matériau du cadrePlastique
Type de dosHaut dos
Matériau du siègeTissu

Garantie

Garantie2 année

Conformité et certifications

CertificationsBIFMA