Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Honeywell

Référence :WB436709

Référence fabricant : DPAS-30R

Bouchons d'oreille Howard Leight™ DPAS-30 AirSoft®, réutilisables, NRR 27, avec cordon, 100 paires par boîte

Description du produit
Bouchons d'oreille Howard Leight DPAS-30 AirSoft®, réutilisables, NRR 27, avec cordon, 100 paires par boîte

Les bouchons d'oreille réutilisables Howard Leight AirSoft sont dotés d'une conception innovante à poche d'air, avec des ailettes internes bloquant le bruit. Leur profil à quatre rebords assure une meilleure étanchéité dans le conduit auditif. La pression réduite dans le conduit auditif permet à l'utilisateur d'éliminer cette sensation d'« oreille bouchée ». Grâce à leurs rebords arrondis et à leur forme effilée, ils offrent un confort accru. La tige rigide facilite leur insertion et leur retrait. Ce modèle offre une protection exceptionnelle contre le bruit. Les secteurs d'activité recommandés sont l'agriculture, l'industrie chimique, la restauration, la sylviculture, les administrations publiques, les forces de l'ordre, l'industrie manufacturière, le secteur médical, l'armée, l'exploitation minière, les services municipaux, le secteur pétrolier et gazier, l'industrie pharmaceutique, la sidérurgie et la métallurgie, les transports, les services publics et le soudage.

Règlements :
  • 29 CFR 1910.95 - Exposition au bruit au travail (OSHA) (États-Unis)
  • ANSI S3.19-1974 - Protocole d'essai d'atténuation (États-Unis)
  • Partie II, (L.R.C. 1985, ch. L-2) - Norme relative au bruit en milieu de travail (CAN)
  • Z94.2-1994 - Protocole d'essai d'atténuation (CAN)
  • 2003/10/CE - Directive européenne relative à l'audition
  • 89/686/CEE - Directive européenne relative aux EPI
  • Catégorie II - Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie CE
  • EN 352-2:1993 - Normes européennes
  • NOHSC : 1007 (2000) - Norme nationale relative au bruit au travail (AUS/NZ)
  • AS/NZS 1270:2002 - Protocole d'essai d'atténuation (AUSNZ)
  • NR 15 - Sécurité et santé au travail, annexes 1 et 2, n° 3.214/1978 - Réglementation relative au bruit au travail (BR)
  • ANSI S12.6/1997 - Méthode B - Protocole d'essai d'atténuation (BR)
  • 9001:2008 - ISO
PRIX
$219.95
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
Taille des bouchons d'oreilleTaille unique

Détails du produit

Montage requisNon
Indice de réduction du bruit (NRR)27 dB
SérieAirSoft®
Détectable par détecteur de métauxNon
Matériau du cordon des bouchons d'oreillePolycord
Gamme de couleurs des cordonsRouge
Forme des bouchons d'oreilleÀ bride
DescriptionBouchons d'oreille réutilisables AirSoft®, avec cordon
Quantité par emballage100 paires
Gamme de couleurs des bouchons d'oreilleBleu
Référence fabricantDPAS-30R
Emballage des bouchons d'oreillePaire emballée dans un sac
Avec cordon/avec bandeAvec fil
Matériau des bouchons d'oreilleTPE
À usage unique / RéutilisableRéutilisable
MarqueHoneywell