Prix : 495,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
NSI Tork® le EW101B 7day minuterie numérique un canal 40 a 120-277 v SPST intérieure/extérieure, boîtier en plastique
Capable des mêmes horaires chaque jour de la semaine, On et Off set points : 20 par jour, minimum de réglage est de 1 minute.
Capable des mêmes horaires chaque jour de la semaine, On et Off set points : 20 par jour, minimum de réglage est de 1 minute.
Poids &Dimensions
- Largeur 6,5 po (16,51 cm)
- Profondeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Min à l’heure 1 min.
- Tension 120-277 V
- Contacts secs SPST
- Armoires à clés 147130
- Type de commutateur SPDT
- Type de boîtier Noryl® e/s avec couvercle transparent en Lexan
- Type 7 diurne
- Marque Tork
- Points on & off par semaine 20
- Nombre de canaux Canal 1
- Min Temps d’arrêt 1 min.
- Numéro de référence du fabricant EW101B
- Réglage automatique de l’été Oui
- Couleur Gris
- Type de contact Maintenu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
NSI Tork® EW101B 7 jours minuterie numérique un canal 40 a 120-277V SPST intérieure/extérieure en plastique Encl
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit