Prix : 725,00 $
Les clients ont également été consultés
La table de mixage MX-M microplaque est idéal pour microplaques bien 96 mélange/secouant. La console de mixage à grande vitesse et petite orbite se combinent pour offrir l’action véritable Vortex dans chaque puits de la microplaque pour un mélange complet et uniforme.
Caractéristiques :
- A wide speed range from 0 to 1500rpm
- Moteur silencieux de brosse de longue vie
- Utilisé pour diverses applications de mélange avec adaptateurs optionnels
- Accessoires disponibles pour secouer le tube
- Moteur DC sans brosse sans entretien
- Garantie limitée de 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Diamètre de l’orbite 4,5 mm po
- Longueur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Tension 100-240 V
- Description Table de mixage MX-M microplaque
- Plage de température 5 ET 40° C
- Puissance en watts 20 W
- Type Mélangeur microplate
- Quantité par paquet 1
- Marque Scilogex
- Vitesse 0 - 1500 pi/min
- Humidité maximale 80 % RH
- fréquence 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 82200004
Garantie
- Garantie 2 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
185,95 $
SCILOGEX mousse éprouvette insérer 18900022, pour 12 Tubes à essai de diamètre 12mm, avec adaptateur universel
Article nº : B807480
Pas encore évalué
30,95 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,70 $
MX-M SCILOGEX, mélangeurs de microplaques 82200004, 0-1500 tr/min, 100-240V, 50 / 60Hz
725,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires