Le SCI-VS est un appareil compact et stable offrant une vitesse variable de 250 à 2 500 tr/min. Le contrôle électronique de la vitesse garantit le maintien d’une vitesse constante à tout moment, même en cas de variations de charge, et permet un fonctionnement en mode continu ou par impulsions. Le diamètre orbital est de 4 mm, ce qui assure un mélange efficace et performant à l’intérieur de l’échantillon. Conception compacte et stable. Adaptateurs disponibles pour tubes, etc. (vendus séparément). Fonctionnement en continu ou par effleurement. Contrôle électronique de la vitesse pour une vitesse constante même en cas de variations de charge. Socle en acier, pieds en silicone pour une stabilité optimale et un amortissement des vibrations. Certifié cTUVus. Marquage CE. Garantie limitée de 2 ans.
Mélangeur à vortex à vitesse variable SCILOGEX SCI-VS 82120004, 0-2 500 tr/min, 110 V, 50/60 Hz
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$289.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 6 po |
| Largeur | 6 po |
| Hauteur | 7 po |
| Poids | 5 lb |
| Diamètre de l'orbite | 4en |
| Diamètre orbital | 4 mm |
Détails du produit
| RPM | 0-1 500 tr/min |
| Type | Mélangeur à vortex |
| Plage de températures de fonctionnement | 5 à 40 °C |
| Plage de températures | 5 à 40 °C |
| Puissance | 60 W |
| Tension | 110 V |
| Description | Mélangeur à vortex SCI-VS |
| Quantité par emballage | 1 |
| Caractéristiques | Vitesse réglable |
| Référence fabricant | 821200049999 |
| Humidité maximale | 80 % d'humidité relative |
| Marque | Scilogex |
| Vitesse | 0 - 2500 tr/min |
| Fréquence | 50/60 Hz |
Garantie
| Garantie | 2 ans |