Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Benchmark Scientifique

Référence :WBB3113838

Référence fabricant : C1012

Mini centrifugeuse Benchmark Scientific MyFuge™12 100-240V (prise US)

Description du produit
Rotor COMBI pour tubes et barrettes. Capacité deux fois supérieure à celle de la plupart des mini-centrifugeuses. Fonctionnement quasi silencieux. Démarrage et arrêt par simple ouverture/fermeture du couvercle. Gain de place précieux sur la paillasse. Contrairement aux mini-centrifugeuses traditionnelles, la nouvelle MyFuge™ 12 élimine le besoin de changer de rotor lors du passage des microtubes aux barrettes PCR. Le rotor COMBI™ inclus est tout ce dont vous avez besoin pour centrifuger 12 microtubes et/ou 4 barrettes PCR. Avec une vitesse fixe de 2 000 xg, cette centrifugeuse est idéale pour des centrifugations rapides. Fermez simplement le couvercle et l'appareil atteint rapidement 5 500 tr/min. Ouvrez le couvercle et le rotor ralentit tout aussi rapidement pour le retrait des échantillons. Avec seulement 14 cm de large et moins de 11,5 cm de haut, la MyFuge 12 est une véritable microcentrifugeuse personnelle offrant une capacité et une flexibilité inégalées.

PRIX
$675.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur7-7/8 po
Largeur5-1/2 po
Hauteur4-3/8 po
Poids2 lb

Détails du produit

Vitesse maximale5500 rpm
TypeMini centrifugeuse
CouleurBlanc
Hertz50/60 Hz
Capacité12 x 1,5/2,0 ml, 32 x 0,2 ml
Tension240 V
DescriptionMini centrifugeuse MyFuge12
Quantité par paquet1
Référence fabricantC1012
MarqueBenchmark Scientifique

Garantie

Garantie2 année