Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Benchmark Scientifique

Référence :WBB3113836

Référence fabricant : C1008-B

Mini centrifugeuse Benchmark Scientific MyFuge™, couvercle bleu, avec 2 rotors, 100-240 V (prise américaine)

Description du produit
La mini-centrifugeuse MyFuge™ est une centrifugeuse personnelle qui tient pratiquement dans la paume de la main. Idéale pour la centrifugation rapide de microtubes et de tubes PCR, la MyFuge est extrêmement simple d'utilisation. Il suffit de fermer le couvercle pour que le rotor atteigne instantanément 6 000 tr/min. Ouvrez le couvercle et le rotor ralentit rapidement jusqu'à l'arrêt pour le prélèvement des échantillons. Un rotor à huit positions pour microtubes, d'une capacité accrue, est inclus et installé d'origine. Un second rotor pour tubes et barrettes PCR de 0,2 ml est également fourni ; il se range (avec la clé de retrait du rotor) dans un compartiment pratique situé sous la centrifugeuse. Lorsque le rotor n'est pas utilisé, son rangement dans ce compartiment évite toute perte ou égarement.

PRIX
$505.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur5-11/16 po
Largeur6-7/8 po
Hauteur4-1/2 po
Poids2 lb

Détails du produit

Vitesse maximale6000 rpm
TypeMini centrifugeuse
CouleurBlanc/Bleu
Hertz50/60 Hz
Capacité8 x 1,5/2,0 ml, 32 x 0,2 ml
Tension240 V
DescriptionMini centrifugeuse MyFuge, couvercle bleu, avec 2 rotors
Quantité par paquet1
Référence fabricantC1008-B
MarqueBenchmark Scientifique

Garantie

Garantie2 année