Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Benchmark Scientifique

Référence :WBB3137993

Référence fabricant : C1008-G-E

Mini centrifugeuse Benchmark Scientific Myfuge™ avec 2 rotors, 6 000 tr/min, 240 V, couvercle vert

Description du produit
La mini-centrifugeuse MyFuge™ est une centrifugeuse personnelle qui tient pratiquement dans la paume de la main. Idéale pour la centrifugation rapide de microtubes et de tubes PCR, la MyFuge est extrêmement simple d'utilisation. Il suffit de fermer le couvercle pour que le rotor atteigne instantanément 6 000 tr/min. Ouvrez le couvercle et le rotor ralentit rapidement jusqu'à l'arrêt pour le prélèvement des échantillons.
Un rotor à huit positions pour microtubes, de capacité accrue, est inclus et installé d'origine. Un second rotor pour tubes et barrettes PCR de 0,2 ml est également fourni ; il se range (avec la clé de retrait du rotor) dans un compartiment prévu à cet effet au fond de la centrifugeuse. Lorsque le rotor n'est pas utilisé, son rangement dans ce compartiment évite toute perte ou égarement.

Caractéristiques:
  • Fixation instantanée du rotor Clik-N-Lok™
  • Rotor microtube à huit positions
  • Compartiment de rangement pour rotor PCR et adaptateurs de 0,5 ml
  • Fonctionnement quasi silencieux
  • Décélère en une seule seconde.
  • Matériau : PTFE
  • rotor à bandelettes PCR à quatre positions
PRIX
$505.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur6-7/8 po
Largeur5-11/16 po
Hauteur4-1/2 po
Poids2 lb

Détails du produit

Vitesse maximale6000 rpm
TypeMini centrifugeuse
RéfrigéréNon
CouleurVert
Hertz50 Hz
À utiliser avecMicrotubes
Type de moteursans balais
Capacité8 tubes de 1,5 à 2 ml, 32 tubes de 0,2 ml
Puissance20 W
Tension230 V
Quantité par paquet1
CaractéristiquesRotor microtubulaire à huit positions
ProgrammableNon
MarqueBenchmark Scientifique

Garantie

Garantie2 année