Grâce à la régulation numérique de la température, les incubateurs MyTemp offrent une utilisation simplifiée : il suffit de les programmer et de les laisser fonctionner, éliminant ainsi le besoin de thermomètres externes et de réglages fastidieux d'un bouton analogique. Choisissez simplement la température souhaitée et l'incubateur commence immédiatement à chauffer (ou à refroidir, modèle -HC uniquement) tout en surveillant avec précision la température de la chambre et en l'affichant en temps réel sur le grand écran. DEL Panneau de commande. Malgré un encombrement réduit de 37 x 33 cm, les incubateurs MyTemp sont dotés de grands compartiments internes pouvant accueillir des flacons et des bouteilles jusqu'à 2 litres. De plus, ils comprennent deux étagères réglables et une prise interne pour alimenter de petits agitateurs, basculeurs et autres instruments d'incubation.
Incubateur numérique mini MyTemp™ de Benchmark Scientific avec chauffage et refroidissement
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,409.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 13-3/16 po |
| Largeur | 14-1/2 po |
| Hauteur | 18-11/16 po |
| Poids | 17 lb |
| Dimensions extérieures | 13-3/16 po L x 14-1/2 po P x 18-11/16 po H |
Détails du produit
| Plage de températures de fonctionnement | +5 à 45 °C |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Convection | Convection mécanique / à air pulsé |
| Plage de température | de 15 °C en dessous de la température ambiante à 60 °C* |
| Capacité | 0,75 pi³ |
| Tension | 240 V |
| Nombre d'étagères | 2 |
| Description | Incubateur numérique MyTemp Mini avec chauffage et refroidissement |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | H2200-HC |
| Précision de la température | 0,5°C (à 37°C) |
| Marque | Benchmark Scientifique |
| Numérique/Analogique | Numérique |
Garantie
| Garantie | 2 ans |