Le N-Ferno® 6491, un bandeau thermique réversible multi-usage, offre une protection multifonctionnelle de la tête, du visage et du cou contre le froid, le vent, le soleil, la poussière et les projections. Sa conception réversible, associant deux matériaux, confère à ce bandeau une fonctionnalité « deux en un » et un style unique.
Ergodyne® N-Ferno® 6491 : gant thermique réversible à bandes multiples, gris délavé
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$35.95
1
1
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Poids | 0.1 lb |
| Taille | Taille unique |
Détails du produit
| Type | Couvre-chef multibande |
| Couleur | Gris |
| Thermique | Oui |
| À utiliser avec | Conditions hivernales nécessitant le port de vêtements adaptés au froid |
| Style | Par-dessus la tête |
| Isolé | Oui |
| Type de fermeture | Arrête-toi sur le bas-côté |
| Haute visibilité | Non |
| Matériau | Polyester/polaire |
| Description | Vêtement thermique réversible à bandes multiples |
| Genre | Unisexe |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 42322 |
| Couverture | Tête ou visage |
| Matériau de revêtement | Polyester/polaire |
| Imperméable | Non |
| Utilisation principale | Protection contre le froid |
| Résistant à l'eau | Non |
| Marque | Ergodyne |