Bonnet en tricot Ergodyne N-Ferno 6818, noir, taille unique Bonnet en tricot
: coupe ajustée avec une doublure en polaire douce, très agréable à porter et esthétique. Composé d’une couche extérieure 100 % acrylique Dralon et d’une isolation 3M™ Thinsulate™ Flex de 40 g. Taille unique. Idéal pour les professionnels du bâtiment, du transport de marchandises et de bagages, du forage et de l’exploitation minière, de la livraison et des services, ainsi que pour les employés des entrepôts frigorifiques ou des entrepôts.
Bonnet en tricot Ergodyne® N-Ferno® 6818, noir, taille unique
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$36.95
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
| Poids | 0.1 lb |
| Taille | Taille unique |
Détails du produit
| Type | Bonnet |
| Ruban réfléchissant | Non |
| Couleur | Noir |
| Thermique | Oui |
| Style | Bonnet |
| Isolé | Oui |
| Type de fermeture | Sans lacets |
| Haute visibilité | Non |
| Matériau | Acrylique/polaire |
| Description | Bonnet en tricot |
| Genre | Unisexe |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 16818 |
| Couverture | Tête |
| Imperméable | Non |
| Utilisation principale | Protection contre le froid |
| Résistant à l'eau | Non |
| Marque | Ergodyne |