Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Utiliser Sucker plancher utilitaire pompes submergées ou sur toute surface plate pour pomper de l’eau claire. Cette pompe léger et portable convient pour une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur. Ces pompes ne sont pas conçus ou destinés à être utilisés comme une pompe d’assèchement principale ou de secours. Modèles 42 retirer l’eau de n’importe quelle surface plate vers le bas pour 1/8 en. Surcharge thermique protection moteur. Efficace à la vidange et le transfert de l’eau (ce point n’a pas été testé pour une utilisation dans les piscines ou l’aire marine). Scellé de moteur de haute qualité. Modèle 42 est adaptable pour une utilisation avec un tuyau d’arrosage standard (montage inclus), 1 à. Tuyau NPT ou 1-1/4 po slip fit (tuyau de refoulement utilisation kit Réf. 1010-0117). Logement en polypropylène durable. entrée inférieure de 3 po. Design compact : modèles 42 correspondront à une ouverture de 7 po.
Poids &Dimensions
- Diamètre 5-1/5 po (13,21 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Taille de la connexion de décharge 1 ou 1-1/4 po
- Largeur 5-5/8 po (14,29 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
- Max Tête 19 pi (5,79 m)
- Hauteur 11-3/8 po (28,89 cm)
Détails du produit
- Fonctionnement en continu Non
- Matériau de roue Plastique
- Type de connexion de décharge MNPT ou Slip Fit
- Pression maximale lb/po2 50
- Matériau de l’arbre Acier inoxydable
- Type de connexion d’entrée NPT ou Slip Fit
- Ampérage 1,5 A
- Type Pompe submersible
- Température du liquide pompé 104
- Température maximale du fluide 104 ° F
- Matériau Polypropylène
- Submersible Oui
- Rotations par minute 3450 rpm
- Tension 115 V
- Interrupteur à flotteur Non
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Gallons par heure 900 gal/h (3406,87 l)
- Phase 1
- Comprend Adaptateur de tuyau d’arrosage 3/4 « ou convient 1-1/4 » tuyau d’ajustement glissant
- Gallons par minute 15 gal/min (56,78 l)
- Marque Zoeller
- Série 40
- Manutention des solides Non
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant N42
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Zoeller N42 étage Sucker série pompe, 1/6 HP
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires