Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Forêt Lite est une veste simple, tuyau léger doublé polyuréthane destinés à terre sauvage la suppression des feux. Elle répond ou dépasse la norme NFPA 1961 feu tuyau Standard, édition 2013.
Diamètres : Forêt Lite est disponible en diamètres de 1" et 1,5".
Construction de la veste : La veste est polyester filé vierge à haute ténacité. L’enveloppe extérieure est parfaitement imprégnée d’un composé polymère d’offrir une résistance supérieure aux produits chimiques, l’abrasion et la lumière ultraviolette. Composé est réglé en chaleur à 250° F. doublure : le revêtement thermoplastique doit être un tube extrudé monocouche et sera affecté par l’ozone. La forme finie doit être dépourvue de fosses ou autres imperfections et auront une finition lisse. Aucune matière recyclée ne doit être utilisé. La résistance à la traction de la chemise ne doit pas être inférieure à 2000 psi, avec un allongement maximal de 10 pour cent.
Adhérence : L’adhérence entre la doublure et l’intérieur veste est telle que le taux de séparation d’une large bande 1,5" coupée transversalement, ne doit pas être supérieure à 1" / minute sur une période de dix minutes, sous un poids de livres 12.
Vieillissement accéléré : Doublure spécimens soumis à une exposition de 158° F +/-3,6° F, pendant une durée de 96 heures doit être conditionné à ASTM D 573, Standard Test Method pour caoutchouc - détérioration dans une étuve à Air. Ensuite, les spécimens doivent être essayés à ASTM D4112, Standard Test Methods for Vulanized caoutchouc et thermoplastiques élastomères - Tension, méthode A. En cours d’évaluation, les propriétés de résistance à la traction et l’allongement de la chemise ne doivent pas être inférieure à 75 % de leurs valeurs initiales.
Accouplements : Expansion-type en aluminium revêtement dur anodisé ou en laiton sont disponibles. Accouplements de NST sont standards ; un quart de tour accouplements sont disponibles sur commande spéciale. Tous les accouplements rencontrent NFPA 1963, norme pour les raccordements de tuyau d’incendie, édition 2009. dommage à gaine ni doublure lorsqu’ils sont soumis à l’essai de pliage à froid suivant : une section de tuyau 3-pieds doit être exposée à une température de-40 ° F pendant une période de 24 heures. À la fin de la période d’exposition, le tuyau doit être rapidement pliées 180 degrés sur elle-même, tout d’abord un sens et puis l’autre. En suivant cette procédure, le tuyau ne doit pas couler, ni montrer aucun dommage à la veste lorsqu’ils sont soumis à la pression d’éclatement illustrée ci-dessus.
Résistance à la chaleur : La capacité du tuyau à résister à la chaleur doit être vérifiée à l’aide de procédures d’essai définies dans UL 19, bordée de boyau et flexibles, l’essai de résistance à la chaleur ; Classe FM numéro 2111, norme d’approbation mutuelle usine pour tuyau d’incendie, résistance à la chaleur.
Garantie : Les garanties ATI du tuyau et des raccords d’être exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période d’années 10. Après évaluation, tuyau trouvé défectueux sera réparé ou remplacé par ATI sans frais pour le service d’incendie.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
- Taille de connexion 1 in (2,54 cm)
- Longueur du tuyau 100 pi (30,48 m)
Détails du produit
- Description Tuyau d’incendie
- Matériau de la veste Polyester
- Style de connexion NST
- Pression d’essai 600
- Marque Produits Kuriyama Fire
- Pression d’éclatement lb/po2 900
- LB/PO2 lb/po2 300
- Série FORÊT DE LITE
- Style Veste simple
- Numéro de référence du fabricant F1100W100-NH100
- Couleur Blanc
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Carl
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Feu tuyau flexible mâle/femelle embout - 1 po NPT femelle X mâle de 1 po NH - laiton
Article nº : B1246663
Pas encore évalué
27,95 $
Adaptateur de tuyau réducteur mâle/femelle - femelle 1 NH po X 1 po NPSH mâle - aluminium le feu
Article nº : B1246704
Pas encore évalué
75,95 $
Adaptateur de tuyau réducteur mâle/femelle - femelle NPT 1 po X 1 po NH mâle - aluminium le feu
Article nº : B1246705
Pas encore évalué
74,95 $
19,00 $
29,95 $
26,95 $
Adaptateur de tuyau réducteur mâle/femelle - femelle 1 NH po X 3/4 po GHT mâle - aluminium le feu
Article nº : B1246743
Pas encore évalué
92,95 $
Américaine de la lune, feu brouillard suceur, 517-101, 1" NPSH, Lexan
Article nº : B1246767
Pas encore évalué
39,95 $
Américain, feu brouillard suceur, 517-102, 1" NH, Lexan de la lune
Article nº : B1246768
Pas encore évalué
46,95 $
165,95 $
165,95 $
Raccord mâle double pour boyau d'incendie – 1 po NPT x 1 po NPSH, laiton
Article nº : B1246799
Pas encore évalué
19,00 $
Feu brouillard suceur W / pare-chocs - 1 po NPSH - 10-24 GPM - aluminium
Article nº : B1246802
Pas encore évalué
199,95 $
Kuriyama Fire Products FOREST LITE Tuyau d’incendie à enveloppe unique, 1 « X 100 ft, 300 PSI, blanc
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires