Prix : 469,95 $
Les clients ont également été consultés
JAFX4 est un tuyau de caoutchouc nitrile unique, très résistant pour une utilisation dans les opérations d’approvisionnement et attaque où la résistance à l’abrasion, produits chimiques et pétroliers est critique. JAFX4 dépasse NFPA 1961 feu tuyau Standard, édition 2013.
Construction de la veste: Le tuyau est fabriqué à l’aide d’un processus de co-extrusion à quatre couches pour former un tuyau extrudé d’une seule pièce avec un couvercle RLH synthétique. Il est composé de 100 % haute ténacité fils synthétiques, circulaire tissé et bloquée en caoutchouc nitrile synthétique robuste et très résistant. Le procédé produit un tuyau extrudé à travers-le-armure unique et homogène sans l’utilisation de colles ou d’adhésifs de toute sorte. Matériau de recouvrement extrudé portant RLH donne JAFX4 caractéristiques de performances de l’abrasion, la chaleur, résistance chimique et d’âge et de l’ozone en sus de tous les autres produits de tuyau extrudé.
Propriétés de doublure: La résistance à la traction du revêtement et du couvercle ne doit pas être inférieure à 2500 poss.. avec un allongement ultime de la doublure et de la couverture d’au moins 500 %.
Adhérence: L’adhérence entre la doublure et la gaine intérieure est telle que le taux de séparation d’une bande large de 1,5 » coupée transversalement ne doit pas être supérieur à 1 » par minute sur une période de dix minutes, sous un poids de 12 livres.
Vieillissement accéléré : Les échantillons de revêtement soumis à une exposition de 158° F ± 3,6° F, pendant une durée de 96 heures, doivent être conditionnés conformément à la norme ASTM D 573, Méthode d’essai normalisée pour le caoutchouc - Détérioration dans un four à air. Ensuite, les échantillons doivent être soumis à la norme ASTM D4112, Méthodes d’essai normalisées pour le caoutchouc vulcanisé et les élastomères thermoplastiques - Tension, méthode A. Après évaluation, les propriétés de traction et d’allongement de la doublure ne doivent pas être inférieures à 75 % de leurs valeurs initiales.
Résistance à l’abrasion: La gaine extérieure doit résister à un minimum de 30 000 cycles sur le Taber Abrase sans abrasion à travers le fil de remplissage. H-22 roue de Calibrade pour être utilisé avec charge de 1 000 grammes sur chaque roue. Le tuyau doit également supporter Underwriters Laboratory essai d’Abrasion en UL 19, bordée de boyau et flexibles et l’essai d’Abrasion définies dans FM classe numéro 2111, Factory Mutual approbation Standard pour tuyau d’incendie.
Garantie : ATI garantit que le tuyau et les raccords sont exempts de défauts de matériau et de fabrication pendant une période de 10 ans. Après évaluation, tuyau trouvé défectueux sera réparé ou remplacé par ATI sans frais pour le service d’incendie.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille de connexion 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur du tuyau 50 pi (15,24 m)
Détails du produit
- Description Tuyau d’incendie
- Matériau de la veste Caoutchouc nitrile
- Style de connexion NST
- Pression d’essai 600
- Marque Produits Kuriyama Fire
- Pression d’éclatement lb/po2 900
- LB/PO2 lb/po2 330
- Série JAFX4
- Conserve la souplesse à -36° F
- Style 4 plis
- Numéro de référence du fabricant JX150Y050-NH150
- Couleur Jaune
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Plaine de tuyau incendie tuyau buse - 1-1/2 po NPSH - laiton
Article nº : B1246731
Pas encore évalué
61,95 $
Tige courte de feu Tuyau raccord Set - 1 po 1/2 NPSH - aluminium
Article nº : B1246759
Pas encore évalué
21,25 $
109,95 $
Américain de lune, Angle flexible Valve, 170-1521, 1-1/2" NH, laiton
Article nº : B1246771
Pas encore évalué
159,95 $
Heavy Duty brouillard industriel buse - 1-1/2 po NH - laiton
Article nº : B1246789
Pas encore évalué
175,95 $
Feu brouillard suceur W / pare-chocs - 1 po 1/2 NPSH - 20 à 60 gal/min - aluminium
Article nº : B1246800
Pas encore évalué
249,95 $
Heavy Duty feu tuyau Reel - 1-1/2 po de diamètre - capacité de 50 pi - acier
Article nº : B1246844
Pas encore évalué
329,95 $
Américaine de la lune, feu brouillard suceur, 517-152, 1-1/2" NH, Lexan
Article nº : B1637183
Pas encore évalué
32,95 $
Kuriyama Fire Products JAFX4 4 plis Tuyau d’incendie, 1-1/2"X 50 Ft, 330 PSI, Jaune
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires