Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



3M

Référence :WB651481

Référence fabricant : 7000002056

Masque respiratoire jetable 3M™ 8511 N95 avec valve d'expiration, lot de 10

Description du produit
MASQUES ANTI-PARTICULES 3M™ 8511, N95

Le masque anti-particules 3M™ 8511, N95, est parfaitement adapté aux environnements de travail caractérisés par la chaleur, l'humidité ou nécessitant un port prolongé. La valve d'expiration Cool Flow™ facilite l'expiration. Le clip nasal M s'ajuste facilement pour un ajustement personnalisé et une étanchéité optimale. Le bandeau tressé offre un confort et une durabilité accrus. Doté d'un joint facial pour plus de confort et un meilleur ajustement. Conforme à la norme NIOSH 42 CFR 84 N95. Convient à une utilisation dans des environnements contenant ou non des huiles. Prix par boîte de 10 masques respiratoires.

PRIX
$47.95
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
TailleTaille unique

Détails du produit

TypeMasque respiratoire jetable contre les particules
CouleurBlanc
RésistancePoussière et particules non huileuses
Emballés individuellementNon
Pince-nezOui
Élimination des odeurs gênantesAucun
Soupapes d'échappementOui
MatériauMicrofibre
DescriptionMasque respiratoire jetable avec valve
Quantité par emballage10
Classe de filtrageN95
Référence fabricant7000002056
Sangle de tête pour masque respiratoireDouble, non réglable
Teneur en latexNon
Type de joint d'étanchéité facialComplet
Forme du masque respiratoireMoulé
Marque3M

Conformité et certifications

CertificationsHomologué par le NIOSH