Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

NaceCare PSP200 cartouche vide w/outils 2,5 gallons

NaceCare PSP200 cartouche vide w/outils 2,5 gallons

Article nº : WBB0005010

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 866,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

NaceCare critique Filtration HEPA cuve vide 2,5 gallons

NaceCare critique Filtration HEPA cuve vide 2,5 gallons

NaceCare PSP200 cartouche vide w/outils 2,5 gallons

Caractéristiques :

  • Le nouveau design de la série PSP a conduit à des avancées significatives dans la consommation d’énergie ainsi que des performances dans l’ensemble vide
  • Ils consomment 40 % moins d’énergie que les modèles précédents tout en améliorant les performances en 20 %
  • C’est tout Merci le nouveau moteur d’aspiration 680 watts avec une vie 2000 + heure


Poids &Dimensions

  • Poids 13 lbs
  • Longueur du cordon 33
  • Longueur du tuyau Pieds de 8-1/2

Détails du produit

  • Marque NaceCare
  • Tension 120 V
  • Matériau Plastique
  • Décibels 47
  • filtration Micro standard
  • Numéro de référence du fabricant PSP200
  • Capacité 2,5 gallons gal
  • Puissance en watts 680 W
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
NaceCare PSP200 cartouche vide w/outils 2,5 gallons

NaceCare PSP200 cartouche vide w/outils 2,5 gallons

Article nº : WBB0005010

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant