Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



AJC Battery

Référence :WBB0040577

Référence fabricant : AJC-D3.4S-A-2-145004

Batterie médicale AJC® Narco Fabius GS 12 V 3,2 Ah

Description du produit
Batterie médicale AJC® Narco Fabius GS 12 V 3,2 Ah

Caractéristiques :

    • Pièce de rechange de la marque AJC® compatible avec une batterie médicale Narco Fabius GS
    • Tension : 12 (12 volts)
    • Capacité : 3.2
    • Terminaux : F1
    • Chimie : batteries au plomb-acide scellées (AGM)
    • Piles de rechange de la marque AJC®
    • Longueur : 5,3 pouces
    • Largeur : 2,61 pouces
    • Hauteur : 2,3 pouces
  • IMPORTANT : VousDEVEZ RÉUTILISERvotre câblage et votre matériel existants.Il s'agit uniquement debatteries de rechange.
  • REMARQUE :il vous incombe de vérifier, avant de passer commande, que les piles commandées correspondent bien à celles de votre appareil. Nous déclinons toute responsabilité en cas de commande erronée.
  • Avertissement :nos produits ne sont ni affiliés à Narco, ni autorisés par cette société.
PRIX
$30.95
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
Longueur5.3 po
Largeur2.6 po
Hauteur2.3 po
Poids3 lb

Détails du produit

TypeBatteries au plomb-acide scellées (AGM) (VRLA)
Intensité3.2 A
Tension12 V
TerminauxF1
Quantité par emballage1
Référence fabricant145004
Pièce compatible / RéférenceNARCO-FABIUS GS
MarqueAJC Battery

Garantie

Garantie1 an