Prix : 22 109,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’incubateur I est parfait pour le monde de la recherche, de la médecine, de la pharmacie et de l’analyse alimentaire, ainsi que de la chimie alimentaire.
Le chauffage de cet incubateur est réglé de manière optimale pour la convection naturelle et les charges précieuses de la chambre pour la recherche, la pharmacie, la médecine et la chimie alimentaire sont chauffées très soigneusement.
Contrôle de la température: Limiteur de température mécanique TB, classe de protection 1 selon DIN 12880 pour éteindre le chauffage env. 20 ° C au-dessus de la température nominale. Moniteur de surchauffe TWW, classe de protection 3,1 ou limiteur de température réglable TWB, classe de protection 2, sélectionnable à l’écran.
Le chauffage de cet incubateur est réglé de manière optimale pour la convection naturelle et les charges précieuses de la chambre pour la recherche, la pharmacie, la médecine et la chimie alimentaire sont chauffées très soigneusement.
Contrôle de la température: Limiteur de température mécanique TB, classe de protection 1 selon DIN 12880 pour éteindre le chauffage env. 20 ° C au-dessus de la température nominale. Moniteur de surchauffe TWW, classe de protection 3,1 ou limiteur de température réglable TWB, classe de protection 2, sélectionnable à l’écran.
Poids &Dimensions
- Dimensions intérieures 47,2"H x 40,9"W x 23,6"D
- Dimensions extérieures 67,9"H x 48,2"W x 30,9"D
- Poids 478,403 lbs (217,46 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Nombre de tablettes 2
- Capteur Capteur 2 Pt100
- Plage de température Température ambiante +5 à 80°C
- Capacité 26,5
- Watts 1800 W
- Marque Memmert
- Type de porte Solide
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EN 750 PLUS - 115 Volt
- Matériel d’étagère Acier inoxydable
- Contrôleur de Double écran
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Incubateur à convection naturelle Memmert, programmable, 749 litres, 115V
22109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit