Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Balt

Référence :WBB179240

Référence fabricant : 301AF

Tableau d'affichage en liège naturel Balt® - Bordure en aluminium - 60" de largeur x 48" de hauteur

Description du produit
Tableau d'affichage en liège naturel Balt® - Bordure en aluminium - 4' x 5'

Le liège 100 % naturel utilisé pour ce tableau est une ressource renouvelable, récoltée de manière responsable sur des chênes-lièges afin de garantir une durée de vie utile de plus de 150 ans à chaque arbre. La surface en liège est collée sur une couche de panneau isolant de 3/8" d'épaisseur, ce qui lui confère d'excellentes propriétés de fixation des punaises. Encadré en usine par une bordure en aluminium anodisé, ce tableau est livré avec le matériel de fixation nécessaire. Dimensions hors tout : 4' de haut x 5' de large. Garantie limitée de 10 ans.

PRIX
$435.95

1
1
Expédié sous 11 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur60 po
Profondeur2 po
Hauteur48 po
Dimensions de la planche (L × H)60 x 48 po

Détails du produit

TypeTableau en liège
Gamme de couleurs de monturesArgent
CouleurNaturel
Matériau de surfaceLiège
DescriptionLiège naturel avec bordure en aluminium
Quantité par emballage1
Matériau du cadreAluminium
Référence fabricant301AF
Intérieur/ExtérieurEn intérieur
MarqueBalt