Souvent achetés ensemble
Prix : 1 319,00 $
Les clients ont également été consultés
Remarque : L’installation et l’entretien doivent être effectués par un entrepreneur agréé et doivent être conformes aux codes locaux. En l’absence de codes locaux, l’installation doit être conforme au code national des gaz combustibles ANSI Z223. Codes d’installation I (également connu sous le nom de NFPA 54) ou CGA B149. Nécessite 4CFM par 1000 BTU/h de ventilation mécanique de la capacité installée totale. Lisez les instructions d’installation et d’utilisation avant l’achat. Non certifié ou approuvé pour un usage résidentiel.
Poids &Dimensions
- Largeur 26-1/2 po (67,31 cm)
- Hauteur 7-3/4 po (19,69 cm)
- Poids 59 lbs (26,82 kg)
- Longueur 35-3/8
- Combustibles de dégagement min à l’horizontale Côtés 49, Plafond 65, Dessous 137 po
- Min Dégagement Combustible à 45° d’Angle Avant 65, Arrière 49, Moins de 137 po
- Pression du brûleur 10 in (25,4 cm)
- Pression d’entrée de gaz Max Colonne d’eau 14 in (35,56 cm)
- Dégagement vers le fond combustibles Horizontalement (réflecteur standard 137 et rallonge 191)
- Hauteur de montage minimale 18 pi (5,49 m)
Détails du produit
- Emplacement de montage Au plafond
- Ampérage 0,4 A
- Type Céramique
- Ampères élevés 0,4 A
- Matériau Acier/Aluminium aluminisé
- BTU 155000
- Type de carburant Gaz naturel
- Tension 120 V
- BTU supérieure 155000
- Comprend Écran radiant de protection
- Type de cordon d’alimentation Hard Wired
- Marque SunStar
- Type d’allumage Allumage direct
- Numéro de référence du fabricant SG15-N
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Connecteur de gaz flexible SunStar pour radiateurs en céramique et à tube de 36 « L
Article nº : B61820
Pas encore évalué
46,36 $
Extension de réflecteur parabolique SunStar pour radiateurs en céramique de 130 000 à 155 000 BTU
Article nº : B61827
Pas encore évalué
179,95 $
Écran de sécurité radiant SunStar pour radiateurs en céramique de 130 000 à 155 000 BTU
Article nº : B61831
Pas encore évalué
315,95 $
Régulateur SunStar pour tous les appareils de chauffage en céramique jusqu’à 2 Psig
Article nº : B61821
Pas encore évalué
149,95 $
Chauffage infrarouge au gaz naturel SunStar SG Series, 155000 BTU
1319,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires