Souvent achetés ensemble
Prix : 825,00 $
Les clients ont également été consultés
Remarque : L’installation et l’entretien doivent être effectués par un entrepreneur agréé et doivent être conformes aux codes locaux. En l’absence de codes locaux, l’installation doit être conforme au code national des gaz combustibles ANSI Z223. Codes d’installation I (également connu sous le nom de NFPA 54) ou CGA B149. Nécessite 4CFM par 1000 BTU/h de la Ventilation mécanique de la puissance totale installée. Lisez les instructions d’installation et d’utilisation avant l’achat. Non certifié ou approuvé pour un usage résidentiel.
Poids &Dimensions
- Largeur 21-5/8 po (54,93 cm)
- Hauteur 7-3/4 po (19,69 cm)
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
- Longueur 26-1/2
- Combustibles de dégagement min à l’horizontale Côté 49, Plafond 49, Dessous de 99 po
- Pression du brûleur 6 in (15,24 cm)
- Pression d’entrée de gaz Max Colonne d’eau 14 in (35,56 cm)
- Dégagement vers le fond combustibles Horizontalement (réflecteur standard 99 et rallonge 138)
- Hauteur de montage minimale 13 pi (3,96 m)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plafond/Mur
- Ampérage 0,4 A
- Type Céramique
- Ampères élevés 0,4 A
- Matériau Acier/Aluminium aluminisé
- BTU 60000
- Type de carburant Gaz naturel
- Nombre de brûleurs 2
- Tension 120 V
- BTU supérieure 60000
- Comprend NPT femelle
- Type de cordon d’alimentation Hard Wired
- Marque SunStar
- Type d’allumage Allumage direct
- Numéro de référence du fabricant SG6-N
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Les
Date de : Avril 03, 2020
-
Reviewer : RC
Date de : Décembre 09, 2014
Votre commentaire :
Achèterait un autre de ces appareils de chauffage. Consultez le livret d’installation pour votre application.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Connecteur de gaz flexible SunStar pour radiateurs en céramique et à tube de 36 « L
Article nº : B61820
Pas encore évalué
46,36 $
Extension de réflecteur parabolique SunStar pour radiateurs en céramique de 65 000 à 80 000 BTU
Article nº : B61825
Pas encore évalué
129,95 $
Écran de sécurité radiant SunStar pour radiateurs en céramique de 65 000 à 80 000 BTU
Article nº : B61829
Pas encore évalué
249,95 $
Régulateur SunStar pour tous les appareils de chauffage en céramique jusqu’à 2 Psig
Article nº : B61821
Pas encore évalué
149,95 $
Chauffage infrarouge au gaz naturel SunStar SG Series, 60000 BTU
825,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires