Souvent achetés ensemble
Prix : 695,00 $
Les clients ont également été consultés
Remarque : L’installation et l’entretien doivent être effectués par un entrepreneur agréé et doivent être conformes aux codes locaux. En l’absence de codes locaux, l’installation doit être conforme avec le National Fuel Gas Code ANSI Z223. J’ai (également connu sous le nom NFPA 54) ou codes d’installation B149 CGA. Nécessite 4CFM par 1000 BTU/h de la Ventilation mécanique de la puissance totale installée. Lisez les instructions d’installation et d’utilisation avant l’achat. Non certifié ou approuvé pour un usage résidentiel.
Poids &Dimensions
- Largeur 17-3/4 po (45,09 cm)
- Hauteur 7-3/4 po (19,69 cm)
- Poids 34 lbs (15,45 kg)
- Longueur 26-1/2
- Combustibles de dégagement min à l’horizontale Côtés 31, Plafond 37, Dessous 73 po
- Pression du brûleur 6 in (15,24 cm)
- Pression d’entrée de gaz Max Colonne d’eau 14 in (35,56 cm)
- Dégagement vers le fond combustibles Horizontalement (réflecteur standard 73 et rallonge 101)
- Hauteur de montage minimale 12 pi (3,66 m)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plafond/Mur
- Ampérage 0,4 A
- Type Céramique
- Ampères élevés 0,4 A
- Matériau Acier/Aluminium aluminisé
- BTU 40000
- Type de carburant Gaz naturel
- Nombre de brûleurs 1
- Tension 120 V
- BTU supérieure 40000
- Comprend NPT femelle
- Type de cordon d’alimentation Hard Wired
- Marque SunStar
- Type d’allumage Allumage direct
- Numéro de référence du fabricant SG4-N
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vanne de coupure manuelle SunStar pour tous les appareils de chauffage en céramique
Article nº : B61819
Pas encore évalué
28,95 $
Extension de réflecteur parabolique SunStar pour radiateurs en céramique de 30 000 à 40 000 BTU
Article nº : B61824
Pas encore évalué
149,95 $
Écran de sécurité radiant SunStar pour radiateurs en céramique de 30 000 à 40 000 BTU
Article nº : B61828
Pas encore évalué
149,95 $
Régulateur SunStar pour tous les appareils de chauffage en céramique jusqu’à 2 Psig
Article nº : B61821
Pas encore évalué
149,95 $
Chauffage infrarouge au gaz naturel SunStar SG Series, 40000 BTU
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires