Prix : 2 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Omega II® Radiateur à tube infrarouge radiant commercial, le système original à tube sec au gaz fabriqué aux États-Unis par Combustion Research. Système ventilé d’alimentation 125000 BTU avec tube émetteur OD de 4 « qui fonctionne au gaz naturel préconstrucé, alimenté au gaz, ventilé par alimentation unitaire (également connu sous le nom de systèmes à pression positive ou à poussée) 40 ' de configuration droite. Économies d’énergie de 30 à 50 % par rapport aux systèmes de chauffage conventionnels. Chaque système comprend un brûleur en acier aluminisé revêtu de poudre. Est également livré standard finition brillante réflecteurs en aluminium, tube & cintres réflecteur et supports intermédiaires, chaleur tubes radiants en acier traités à aluminisé, scellant mixte, vis, turbulateur raccordement gaz flexible en acier inoxydable avec soupape de gaz manuelle (Unis seulement) et deux capuchons d’extrémité de réflecteur. Pour utiliser les applications commerciales et industrielles autres utilisations courantes incluent cintres pour avions, grands entrepôts, confinement animal, huile & lubrifiant magasins, concessionnaires automobiles, du patio, couveuses, pole granges, bosse magasins, garages service voiture & baies de lavage, livraison de camion & recevoir des quais, des applications commerciales, acier entreposage, serres, piscines, applications industrielles, entrepôts, etc.. Certifié CSA. Ce produit a une garantie limitée: trois ans sur les commandes d’allumage et les composants électriques, 10 ans sur les tubes radiants - Reportez-vous au manuel du propriétaire pour plus de détails. Codes d’installation: Les produits de Combustion Research Corp. doivent être installés conformément aux codes, lois et règlements locaux et uniquement par un entrepreneur en CVC qualifié dans l’installation et l’entretien d’équipements de chauffage au gaz. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Poids 131 lbs (59,55 kg)
- Pression d’entrée de gaz Max Colonne d’eau 14 in (35,56 cm)
- Longueur du tube 40 pi (12,19 m)
- NPT 1/2 en
- Dégagement vers le fond combustibles 65 in (165,1 cm)
- Taille du fil Calibre 18
- Hauteur de montage minimale 12 pi (3,66 m)
- Taille du conduit 4 in (10,16 cm)
- Longueur 41-1/16 pi (12,52 m)
- Dégagement vers combustibles Haut 6 in (15,24 cm)
- Pression du brûleur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Dégagement du côté combustibles 32 in (81,28 cm)
- Hauteur de montage maximale 20 pi (6,1 m)
Détails du produit
- Emplacement de montage Au plafond
- Ampérage 1,4 A
- Puissance en watts 36634 W
- Type Tube à pression positive
- Ampères élevés 1,4 A
- Matériau Acier/Aluminium aluminisé
- Forme Ligne droite
- BTU 125000
- Type de carburant Gaz naturel
- Matériau du tube Acier aluminié
- Tension 110 V
- BTU supérieure 125000
- Puissances en chevaux 1/25 HP
- Phase 1
- Comprend TNP inox gaz Flex
- Type de cordon d’alimentation Hard Wired
- Watts haute 36634 W
- Marque Omega II
- hertz 60 Hz
- Type d’allumage Allumage direct
- Numéro de référence du fabricant 930,4NG.S
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Brûleur de 3 ans/tube de 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit de chaîne suspendue pour radiateurs infrarouges à configuration droite, 40 'L
Article nº : B2245969
Pas encore évalué
119,95 $
Omega II® Chauffage à tube droit infrarouge au gaz naturel, longueur du tube de 40 ', 125000 BTU
2025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires