Prix : 1 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La serre Nature 6' x 6' série argent est sûre d’attirer votre attention ! Si une armature en aluminium antirouille, brossé et robuste en acier galvanisé de base qui est conçu pour résister à l’épreuve du temps. Vos plantes aimeront la lumière diffuse des panneaux en polycarbonate transparent double paroi et ont l’avantage de deux fois la rétention de la chaleur des panneaux simple couche. 2' espacement du cadre. Satisfaire vos plantes avec l’eau de pluie fraîche que vous collectez de gouttières. Économiser de l’argent en lançant vos plantes au début de la graine et de prolonger votre saison en protégeant les plantes contre les gelées de l’automne. Obtenez de plus en plus aujourd'hui et laissez la Nature vous aider à faire vos rêves verts vivre.
Poids &Dimensions
- Largeur 6' 1 » pi
- Longueur 6' 1/4 » pi
- Hauteur maximale 7' 1"
- Hauteur du mur latéral 4' 5"
- Poids 86 lbs (39,09 kg)
- Ouverture (L x H) 23-1/2 "x 72"
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Palram: Canopia
- Quantité par paquet 1
- Série Nature
- Matériau En polycarbonate
- Style Gable
- Couleur Effacer
- Matériau de cadre Base en acier galvanisé de w/en aluminium
Garantie
- Garantie 5 ans sur Polycarbonate
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Palram - Canopia Nature™ Serre 6' X 6', Cadre Argent, Twin-Wall
1529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires