Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Palram - Canopia Nature™ Serre 6' x 8', Cadre Vert, Double-Mur

Palram - Canopia Nature™ Serre 6' x 8', Cadre Vert, Twin-Wall

Article nº : WBB649468

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 735,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Palram - Canopia Nature™ Serre 6' X 6', Cadre Argent, Double Mur

Palram - Canopia Nature™ Serre 6' X 6', Cadre Argent, Twin-Wall

Clair de vue serre 26' W x H 12' x 28' L

Clair de vue serre 26' W x H 12' x 28' L

À effet de serre majestueux W 20' x 36' L déroulant w/Film

À effet de serre majestueux W 20' x 36' L déroulant w/Film

Majestueux serre 28' W x w 24' L / 8mm côtés

Majestueux serre 28' W x w 24' L / 8mm côtés

À effet de serre la Nature™ série 6' x 8' cadre vert vous offre un cadre d’aluminium ensemble boulon résistant à la rouille. Panneaux de polycarbonate double paroi 4mm fournissent deux fois le montant de rétention de la chaleur des panneaux monocouche, offrant une protection et d’hivernage pour les pots de patio. Espacement de trame de 24". Porte battante, gouttière, évent de toit et kit de base en acier galvanisé sont des caractéristiques standard de la serre hobby de Nature. Tellement de façons vous pouvez passer au vert et un excellent moyen pour obtenir le maximum utilisent hors de votre pouce vert ; conserver l’eau en utilisant la descente pluviale pour recueillir l’eau de pluie ! Obtenez de plus en plus aujourd'hui et laissez la Nature vous aider à faire vos rêves verts vivre. Cette serre hobby est disponible en argent standard ou plus naturel laqué vert finition. 5 ans de garantie sur Polycarbonate.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6' 3/4 » pi
  • Longueur 8' 3/4 » pi
  • Hauteur maximale 7' 1"
  • Hauteur du mur latéral 4' 5"
  • Poids 31 lbs (14,09 kg)
  • Ouverture (L x H) 1' 11 "x 6' 6"

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Famille de couleurs d’image Vert
  • Marque Palram: Canopia
  • Quantité par paquet 1
  • Série Nature™
  • Matériau En polycarbonate
  • Style Gable
  • Couleur Effacer
  • Matériau de cadre 1"-2 » épais, aluminium

Garantie

  • Garantie 5 ans sur Polycarbonate
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
Palram - Canopia Nature™ Serre 6' x 8', Cadre Vert, Double-Mur

Palram - Canopia Nature™ Serre 6' x 8', Cadre Vert, Twin-Wall

Article nº : WBB649468