Prix : 609,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Revêtements de sécurité de haute technologie de Chemsol sont conçus pour résoudre une variété de problèmes aux niveaux industriels, commerciales et résidentiels. Nos produits sont antidérapantes/antidérapant et ont un coefficient de friction élevé dans des conditions humides et secs. Nous ingénieur et custom formuler des solutions pour des besoins particuliers de nos clients. Notre objectif premier est d’accroître la sécurité et durabilité avec une solution de revêtement qui est facile à appliquer, facile à nettoyer et offre une application robuste d’une seule partie. Intérieure ou extérieure, humide ou sec, nos revêtements sont prouvés des artistes interprètes ou exécutants. Pour des performances optimales, s’assurer que la surface est préparée correctement pour l’application de l’époxy et appliquez la finition antidérapante pour le système d’amorçage correct de substrat dépendant.
Tous les revêtements sont conçus pour une utilisation sur les points suivants (utiliser un apprêt approprié) :
Tous les revêtements sont conçus pour une utilisation sur les points suivants (utiliser un apprêt approprié) :
- Bois (amorce d’origine hydrique)
- Béton (amorce d’origine hydrique)
- Métal (apprêt métal)
- Fibre de verre (apprêt métal)
- PVC (apprêt métal)
- Asphalte (apprêt acrylique)
- Facile à appliquer
- Utilisation intérieure et extérieure
- Peuvent être texturées à la préférence de l’utilisateur (rugueuse ou à plat)
- Extrêmement durable
- Respectueux de l’environnement, faible COV et HAP gratuit
- Principalement extérieur enduit
- Grade militaire difficile
- 100 % d’oxyde d’aluminium total
- Revêtement plus épais, plus durable
- Plus haut coefficient de frottement
Poids &Dimensions
- Zone de couverture Environ 25 pieds carrés par gallon pi²
- COV 197 g/L ; 1,64 lb/gal
- Épaisseur de film estimée 50 mils DFT
- Taille Kit 1 gallons
Détails du produit
- Résistant aux produits chimiques Oui
- Solides par volume 78 +/-2 %
- Texture Rouleau de W/phénolique rugueuse ; Flatter W/raclette, brosse, Trowell ou un rouleau à poils
- Description Base de solvant de 2-partie époxy ; Agrégats d’oxyde d’aluminium CONT.
- Résistant aux intempéries Oui
- Type Revêtement antidérapant
- Marque Chemsol
- Temps de séchage/durcissement 24 heures ° 70 et 50 pourcentage RH
- Série Marine G
- Matériau Époxy à base de solvant
- Type de formule 2-la partie
- Coefficient de frottement 1,2 sec ; 1,2 humide
- Ininflammable Oui
- Couleur Gris moyen
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chemsol marine G antidérapante enduit, peinture anti-dérapant extrêmement Durable, 1 gal gris moyen - NG12-MG-GL
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit