Prix : 39,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 39,95 $ ch.
- Achetez 5-9 37,95 $ ch.
- Acheter 10+ 35,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Montage en néoprène est un isolateur de mieux que d’isolation pads parce qu’elles sont plus épaisses (plus haut) et offrent plus de débattement. Albums de boulons et rondelles sont fournis pour le boulonnage à l’équipement. Le frottement de néoprène couvrant généralement sur le fond élimine boulonnage à la structure. Cet excellent montage résistant à l’huile tout usage est utilisé dans les compresseurs, ventilateurs, matériel de climatisation, pompes, machines outils, transformateurs, etc.. Utilisé en compression seulement. Charge maxi 15-45 lb 3-3/16 "L x 1-5/8 » W x 1-1/2 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Diamètre supérieur de la vis/tige 5/16-18 3-4/0"
- Largeur 1,63 po (4,14 cm)
- Diamètre 1,19 po (3,02 cm)
- Déviation maximale 0,35 %"
- Longueur 3,19 po (8,1 cm)
- Plage de capacité de charge 0 - 100 lb
- Diamètre du trou de montage 0,31 po (.79 cm)
- Capacité de poids 45 lbs (20,45 kg)
- Hauteur 1,5 po (3,81 cm)
Détails du produit
- pays Importation
- Type Montage de plancher double déflexion
- Quantité par paquet 1
- Marque Mason Industries
- Matériau Néoprène/acier
- Numéro de référence du fabricant ND-A-noir
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Richard
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : TOM
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
A obtenu très bon service et livraison sur ces isolateurs. Notre client a été très impressionné. -
Reviewer : Mac McDonald
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces montures sont grands.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Néoprène plancher Mont Vibration Isolator - 3-3/16" L x 1-5/8" W x 1-1/2 « H noir
39,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit