Prix : 46,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 46,95 $ ch.
- Acheter 5+ 42,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Montage en néoprène est un isolateur de mieux que d’isolation pads parce qu’elles sont plus épaisses (plus haut) et offrent plus de débattement. Albums de boulons et rondelles sont fournis pour le boulonnage à l’équipement. Le frottement de néoprène couvrant généralement sur le fond élimine boulonnage à la structure. Cet excellent montage résistant à l’huile tout usage est utilisé dans les compresseurs, ventilateurs, matériel de climatisation, pompes, machines outils, transformateurs, etc.. Utilisé en compression seulement. Charge maxi 40-75 lb 3-3/16 "L x 1-5/8 » W x 1-1/2 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Diamètre supérieur de la vis/tige 5/16-18 3-4/0"
- Largeur 1,63 po (4,14 cm)
- Diamètre 1,19 po (3,02 cm)
- Déviation maximale 0,35 %"
- Longueur 3,19 po (8,1 cm)
- Plage de capacité de charge 0 - 100 lb
- Diamètre du trou de montage 0,31 po (.79 cm)
- Capacité de poids 75 lbs (34,09 kg)
- Hauteur 1,5 po (3,81 cm)
Détails du produit
- pays Importation
- Type Montage de plancher double déflexion
- Quantité par paquet 1
- Marque Mason Industries
- Matériau Néoprène/acier
- Numéro de référence du fabricant ND-A-vert
- Couleur Vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Néoprène plancher Mont Vibration Isolator - 3-3/16" L x 1-5/8" W x 1-1/2 « H vert
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit