Prix : 139,95 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l'eau, aux aliments et aux boissons, tout en restant résistant et résistant aux intempéries.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- densité 1,50 g/cm³
- Résistance à la traction 1000 psi
- Longueur 5 pi (1,52 m)
- Résistance à la déchirure 20 N/mm
- Épaisseur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Description Neoprene Rubber Strip Pas d'adhésif
- Jeu de compression 0,33
- Résistance aux UV Bon
- Grade Standard
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -30 à 250 ° F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau Néoprène
- Numéro de référence du fabricant BULK-RS-N60-253
- Forme Bande de
- Couleur Noir
- Type de sauvegarde Noir
- Duromètre 60A
- Résistance à l’huile Bon
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 AV. J.-C. 607
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bande de caoutchouc néoprène, 60 « L x 2 » L x 1 » d’épaisseur, 60A, Noir
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires