Prix : 22,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l’eau et aux réfrigérants tout en restant résistant aux intempéries et résistant aux intempéries.
Poids &Dimensions
- Largeur 1/2 en
- densité 1,50 g/cm3 lb/pi³
- Résistance à la traction 1000 psi
- Longueur 120 in (304,8 cm)
- Résistance à la déchirure 20 N/mm
- Épaisseur 3/32 en
Détails du produit
- Jeu de compression 0,33
- Description Bande en caoutchouc de néoprène avec adhésif acrylique
- Résistance aux UV Bon
- Plage de température de l’adhésif -30 à 230 F °F
- Grade Standard
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -30 à 250 F °F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau Néoprène
- Numéro de référence du fabricant BULK-RS-N50-722
- Forme Bande de
- Couleur Noir
- Type de sauvegarde Adhésif acrylique
- Duromètre 50A
- Résistance à l’huile Bon
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 AV. J.-C. 507
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bande de caoutchouc néoprène avec adhésif acrylique, 120 « L x 1/2 » L x 3/32 » d’épaisseur, 50A, Noir
22,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires