Prix : 959,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Doté d’un Conseil effaçables à sec recto-verso, le chevalet est disponible avec une surface de stratifié haute pression longue durée. Mesures de chaque surface d’écriture 39-1/2" H x 27-1/4" W. Le cadre chevalet est construit en acier tubulaire laqué noir pour une apparence propre, mis à jour. Le cadre est situé loin de la surface de la planche, rendant facile à retenir lorsque vous déplacez le chevalet. Le chevalet de nid comprend également un plateau accessoire pleine longueur et deux flip chart crochets de chaque côté. Pour stockage, munie d’une boîte de rangement en acier perforé réglable en hauteur. La conception unique de la jambe permet de plus d’un chevalet de nid être empilés étroitement ensemble lors du stockage pour un ajustement de l’économie de l’espace. Le chevalet comprend 2" sur roulettes pour faciliter le déplacement. 72" H x 31-1/2" W x 24 « D ensemble.
Poids &Dimensions
- Largeur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Description Chevalet de nid - porcelaine
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type Chevalet effaçables à sec
- Matériau de surface Porcelaine
- Famille de couleurs d’image Noir
- Intérieur/extérieur Indoor
- Quantité par paquet 1
- Marque Balt
- Magnétique Oui
- Numéro de référence du fabricant 781P
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
11,00 $
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
Global Industrial™ Dry Erase Markers, Bullet Tip, Black, 12 Pack
Article nº : 695695BK
Pas encore évalué
30,95 $
247,95 $
Global Industrial™ Wet Erase Chalk Markers - Pastels - Pack de 4
Article nº : 695694P
Pas encore évalué
16,25 $
8,80 $
Balt® nid chevalet - armature en acier noir avec porcelaine Markerboard, W 32" x 72" H
959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires