Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Convoyeurs NestaFlex

Référence :517034

Référence fabricant : 22624008-S

NestaFlex® 24"W Steel Skate Wheel Conveyor, Portable & Expandable, 2'4" to 8'11"L

Description du produit
NestaFlex® PORTABLE FLEXIBLE CONVEYOR

Flexible and expandable portable gravity conveyor is ideal for shipping, receiving, assembly and packaging stations. Reduces to 25% of expanded length for compact storage. Self-tracking Skate Wheel Conveyor offers smooth movement of multi-size material. Steel skate wheels have 8 steel ball bearings in a captive race. 5-1/4" axle centers for 11" minimum package size. Zinc plated 12 gauge steel legs and 5/16" dia. steel axles. Box stop and 2 hook couplers included. Telescopic legs adjust from 28" to 44" high. 5" x 1-1/2" swivel casters, with brakes on end legs, for easy transport. All units bend around a 12" radius. 18 Month Limited Warranty.

PRIX
$2,269.00

1
1
Expédié sous 20 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur24 po
Hauteur44 po
Capacité de charge226 lb
Poids215 lb
Hauteur minimale des jambes28 po
Diamètre des roues de skate1-7/8 po
Hauteur maximale des jambes44 po
Dimensions des roulettes/roues5 x 1-1/2 pouces
Centre de l'essieu5-1/4 po
Rayon intérieur12 po
Longueur réglablede 2'4" à 8'11"

Détails du produit

Montage requisNon
TypeConvoyeur à roulettes de skate
CouleurArgent
Roues de skate par essieu8
MatériauAcier
Référence fabricant22624008-S
Nombre de jeux de pieds par unité3
Matériau des roues/rouleauxAcier
MarqueConvoyeurs NestaFlex

Garantie

Garantie18 mois