Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Nevr-Rust

Référence :WB640983

Référence fabricant : 28011

Coffre de camion en plastique Nevr-Rust™ Tool-Tainer II 60-1/2 po L x 26-1/2 po l x 22-1/2 po H Noir - 28011

Description du produit
Coffre de camion en plastique Nevr-Rust™ Tool-Tainer II 60-1/2 po L x 26-1/2 po l x 22-1/2 po H Noir - 28011

Fabriqués en polyéthylène haute densité (PEHD) robuste et durable, les coffres Tool-Tainer™ II et II-L sont inoxydables, indéformables, anticorrosifs et ne nécessitent aucune peinture. Ils résistent à des températures jusqu'à -40 °C. Leur couvercle à fermeture à rainure et languette assure une étanchéité parfaite avec des clés, protégeant ainsi votre coffre de la poussière et de l'humidité. Leur grande capacité équivaut à deux coffres en un. Ils sont 50 % plus profonds que les coffres standard. Disponibles en deux tailles, ils conviennent à la plupart des pick-ups compacts et grands, à benne courte ou longue. Ils peuvent être installés directement derrière la cabine ou au niveau du hayon. Les Tool-Tainer™ II et II-L ne s'affaissent pas au centre. Des supports sont fournis avec chaque coffre, si nécessaire pour un modèle spécifique. Sans charnières, ressorts ni joints d'étanchéité, ils sont conçus pour une utilisation durable et sans entretien. Deux étagères intérieures pour outils sont incluses. Les serrures sont à clé unique pour plus de praticité.

Remarque : Nevr-Rust ne convient pas aux modèles suivants : Nissan Frontier, Ford/Chevy/GMC 2014 à cabine allongée et benne courte.

PRIX
$1,529.00

1
1
Expédié sous 25 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur60-1/2 po
Largeur26-1/2 po
Hauteur22-1/2 po
Poids70 lb

Détails du produit

TaperCamionnette
Capacité12 pieds carrés
MatérielPlastique
Quantité par paquet1
DescriptionTool-Tainer II
CouleurNoir
Référence fabricant28011
MarqueNevr-Rust