Pour : Clips Bird-Coil®, Birdwire®, Bird-Flite®, Bird-Shock®, Daddi Long Legs™ – Un adhésif exceptionnellement résistant et flexible. Il supporte les variations de température importantes sans se fissurer et permet de fixer les produits Bird Barrier® sur la plupart des surfaces. Pour un résultat optimal, la surface de montage doit être sèche, parfaitement propre et préparée. Le durcissement complet s'effectue en 24 heures à température ambiante, mais dans certaines conditions, l'adhésif peut être utilisable en seulement quatre heures. Cliquez ici pour consulter la fiche de données de sécurité (FDS).
Permet de fixer solidement les métaux et les plastiques sur le bois, l'acier, la tôle, le béton, la brique et la plupart des supports de construction.
Écologique : plus respectueux de l’environnement car sans alcool (qui doit s’évaporer pour durcir), ce produit durcit par absorption de l’humidité ambiante. Ainsi, la colle adhère parfaitement au produit. De plus, étant ininflammable, son transport est plus simple et moins coûteux (fini les surtaxes pour matières dangereuses).
De couleur grise : le gris est une couleur neutre qui s’harmonise facilement avec la plupart des couleurs. Une application soigneuse est requise. Nettoyage à l’eau et au savon. Porter des gants chirurgicaux. Le nouveau Bird Barrier® Bond est garanti 5 ans.
Adhésif Bird Barrier® New Bond, polymérisation complète en 24 heures, 290 g
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$32.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 0.6 lb |
| Taille | 10.2 oz |
Détails du produit
| Marque | Barrière à oiseaux |