Souvent achetés ensemble
Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce chariot lin robuste et polyvalent est idéal pour une utilisation dans du docteur Bureau, salles d’examen, cliniques, hôpitaux, etc.. Chariot linge avec housse en nylon bleu protège le linge de maison contre la saleté et la poussière. Chariot linge roule facilement sur 5" toutes les roulettes pivotantes (2 avec freins). 1 an de garantie limitée.
Chariot linge caractéristiques :
Chariot linge caractéristiques :
- Quatre rayons en fil métallique durable, résistant à la corrosion 48 "x 18"
- Fini chrome étagères sont réglables en incréments de 1"
- Certifié NSF
- Chaque étagère contient jusqu'à 600 lb de poids uniformément réparti
- Quatre 5" roulettes pivotantes (2 avec freins) font pour une maniabilité hors pair
- Roulettes sont conçus pour un poids total maximal de 1 200 lbs par unité (300 lb)
- Montage facile sans outils
- Dimensions hors-tout : 48" L x 18" W x 80 « H (avec roulettes)
- En nylon résistant à l’eau à Denier bleu 400
- Recouvrir avec coins renforcés et double piqûre pour une durabilité maximale
- Comprend deux 8-1/2 "x 11" document poches
- Fermetures Velcro fournissent un accès facile
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 80 in (203,2 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Chariot linge avec couvercle
- Nombre de tablettes 4
- Type d’étagère Fil
- Comprend Chariot linge et housse en Nylon
- Type Chariot de Service lin
- Quantité par paquet 1
- Marque Nexel
- Matériau En acier chromé
- Numéro de référence du fabricant 436923
- Couleur Argent
- Type de roue Pivotant en polyuréthane, 2 avec freins
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
Article nº : 436911
Pas encore évalué
199,95 $
Chariot à linge en fil d'acier Nexel® avec housse en nylon, 4 tablettes, 48 po L. x 18 po l. x 80 po H., chrome
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires