Souvent achetés ensemble
Prix : 675,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ La lumière claire de la fenêtre et de l’intérieur assure la visibilité des aliments tout au long des temps de cuisson
✓ La poignée de porte en aluminium robuste et lisse résiste à une utilisation quotidienne
Chauffez ou décongelez rapidement et efficacement les aliments avec le four à micro-ondes commercial Nexel®. Idéal pour les restaurants, les cuisines commerciales et les salles de repos, ce four à micro-ondes est doté d’un panneau de commande tactile avec 100 paramètres de menu programmables, trois étapes de cuisson, cinq niveaux de puissance et des commandes adaptables pour des temps de chaleur rapides. Il est alimenté par une antenne inférieure motorisée qui fournit une distribution d’énergie uniforme pour des résultats de chauffage plus fiables. Le temps de cuisson maximum est de 60 minutes. Conforme à l’ADA. Certification UL, FCC, ETL Sanitation. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Largeur du compartiment 13 in (33,02 cm)
- Profondeur du compartiment 13 in (33,02 cm)
- Hauteur du compartiment 8-1/16 po (20,48 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Four à micro-ondes Commercial clavier
- Type de handle Aluminium
- Capacité 0,9 pi³ (0,03 pi³.m)
- Lumière de four intérieur Oui
- Watts 1000 W
- Marque Nexel
- Famille de couleurs de porte See-through
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant EM025F4T-SOSA
- Matériau du corps Acier inoxydable
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL-UL 471; ceTL-CAN/CAS-C22,2 No.120; ETL sanitaire-NSF 24
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Eric
Date de : Avril 24, 2023
-
Reviewer : Terri
Date de : Février 10, 2023
Votre commentaire :
Le service à la clientèle est le meilleur! Nous sommes très satisfaits de ce micro-ondes, c’est un article vraiment solide et je suis sûr qu’il répondra à nos besoins pendant longtemps. -
Reviewer : Andrea
Date de : Avril 07, 2021
Votre commentaire :
J'adore!!! Chauffe uniformément. -
Reviewer : Lester
Date de : Juillet 26, 2020
Votre commentaire :
Nous sommes satisfaits de la machine elle-même. Il n’a pas de mécanisme de plateau circulaire pour mal fonctionner et nécessitent un nettoyage spécial. Il a également une poignée de porte fixe qui ne fonctionnera pas dysfonctionnement comme le mécanisme de porte de panneau de poussée sur notre micro-ondes précédent. La seule chose qui s’est produite lorsque nous l’avons utilisé pour la première fois que l’ouverture de la porte démarre un ventilateur de fonctionnement que j’ai essayé d’arrêter en appuyant sur le bouton d’arrêt qui n’a pas fonctionné. Après quelques utilisations, nous avons découvert que le ventilateur fonctionnait selon un horaire... il s’arrête par lui-même 60 sec. après que la porte est fermée. Pendant un certain temps, j’ai pensé que le bouton d’arrêt ne fonctionnait pas et j’ai appelé le numéro et a été transféré au service technique qui ne m’a pas rappelé. Ce qui est correct parce qu’on a compris. Grande plainte est que le manuel n’a pas expliqué la question des fans qui aurait pu nous faire économiser une certaine préoccupation .. renvoyer la machine car les boutons ne fonctionnent pas ! Le manuel pourrait utiliser beaucoup d’amélioration. -
Reviewer : LARRY
Date de : Septembre 05, 2019
Votre commentaire :
Micro-ondes fiables utilisés dans notre salle à manger des employés. Il s'entraîne tous les jours. -
Reviewer : Samantha
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellente pièce d’équipement! -
Reviewer : JAMES
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bonne taille et excellente présentation. Bon micro-ondes commercial.
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Quelle est la profondeur nécessaire pour le micro-ondes à s’asseoir sur un plateau. A noté la profondeur est de 17". Cela inclut-il la poignée ?
Question posée par : Karen, 28, 2024 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 08, 2019
Bonjour Karen, un 19" 20" profondeur tablette devrait être suffisant. Le D 17" n’inclut pas la poignée. Je vous remercie pour vos questions.
-
-
Est-ce produit a une cote de certification NSF ou ANSI ?
Question posée par : Ali, 21, 2017 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Ali, non ce n’est pas NSF ou ANSI, même si elle est a UL, FCC, certification ETL Sanitation. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Nexel® Poly-Z-Brite® 3 Tier, Single Station Wire Microwave Cart, 24"L x 18"W x 36"H
Article nº : 806449
Pas encore évalué
199,95 $
Nexel® Réfrigérateur compact, Noir, 2,7 Cu. Ft.
Article nº : 242969
Pas encore évalué
345,95 $
Four à Micro-ondes Commercial Nexel® , 0,9 Watts en, 1000 Pieds Cubes, Contrôle du Pavé Tactile
675,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires