Souvent achetés ensemble
Prix : 6 089,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Le réfrigérateur REACH-in NEXEL® combine une grande durabilité et un confinement spacieux pour les industries de la restauration commerciale. Ce réfrigérant R290 offre un faible impact environnemental et d’excellentes performances thermodynamiques, ce qui le rend idéal pour une variété de milieux de restauration. 9 étagères en acier époxy réglables fournissent des besoins de rangement polyvalents et un éclairage intérieur à incandescence lumineux permet une forte visibilité. Les commandes de température numériques extérieures offrent des températures précises et constantes allant de 33 à 40 °F. Compresseur inférieur permet un entretien facile. L’unité roule facilement sur (4) roulettes pivotantes en polypropylène de 3 po, dont 2 avec freins. Capacité de 72 pieds cubes. Capacité de 88 lb par tablette. 80-7/8 « L x 32-1/4 » P x 82-1/2 « H. Les portes sont verrouillables et comprennent 2 clés.
Certifications répertoriées: ETL-UL 471; cETL-CAN/CAS-C22,2 N°120; et ETL sanitaire-NSF 18.
Certifications répertoriées: ETL-UL 471; cETL-CAN/CAS-C22,2 N°120; et ETL sanitaire-NSF 18.
Poids &Dimensions
- Largeur 80-7/8 po (205,42 cm)
- Profondeur 32-1/4 po (81,92 cm)
- Hauteur 82-1/2 po (209,55 cm)
- Poids 615 lbs (279,55 kg)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
Détails du produit
- Type de handle Encastré
- Plage de température 33 - 40 degrés °F
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 7,2 A
- Nombre de portes 3
- Type de réfrigérant R290
- Matériau Acier inoxydable
- Type de fiche NEMA 5-15P
- Tension 115 V
- Description Reach-In réfrigérateur
- Nombre de tablettes 9
- Type d’étagère Acier revêtu d’époxy
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Capacité 72 pi³ (2,04 cu.m)
- Type de verrou Oui
- Marque Nexel
- Type de porte Swing
- Lumière Oui
- Numéro de référence du fabricant CFD-3RR-HC
- Caster Type Polypropylène
- Thermostat Type Digital
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL-UL 471; ceTL-CAN/CAS-C22,2 No.120; ETL sanitaire-NSF 18
- Label Energy Star Non
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® machine à glace modulaire avec bac de stockage, refroidi à l’air, 500 lb production/24 h.
Article nº : 243032
Pas encore évalué
5 839,00 $
Pièces de rechange
44,95 $
Nexel® Reach dans le réfrigérateur, 3 portes pleines, 72 pi³
6089,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange