Prix : 175,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 175,95 $ ch.
- Acheter 3+ 165,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de 800 lb de poids uniformément réparti
✓ La conception ouverte permet la circulation de l’air et de la lumière tout en minimisant l’accumulation de poussière
Simplifiez le rangement dans votre établissement avec nos étagères en fil de fer chromé Nexel® qui gardent vos articles bien organisés, sur des étagères plates solides, durables et réglables. Cette étagère métallique autoportante est fabriquée en acier et convient à une variété d’applications sèches, de l’affichage au détail au stockage en entrepôt. Chaque étagère métallique s’ajuste par incréments de 1 » et est renforcée avec des nervures de surface soudées pour une résistance accrue pour supporter de grandes quantités d’articles. De plus, cette unité de démarrage d’étagères en fil de chrome peut être connectée avec des étagères supplémentaires en option pour augmenter la quantité de rangées de stockage. Des roulettes ou des étagères supplémentaires (toutes deux vendues séparément) peuvent ajouter de la mobilité et des niveaux. Approuvé par la NSF. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Application Sec
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Chromé
- Numéro de référence du fabricant 14363C3
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Couleur Chromé
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Henry
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, Add-On, 36 » L x 14 » P x 34"H
Article nº : B3124416
Pas encore évalué
159,95 $
Tablette en treillis métallique Nexel® S1436C, 36 po l x 14 po P, chromé
Article nº : S1436C
Pas encore évalué
44,95 $
10,50 $
72,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 36 » L x 14 » P x 34"H
175,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires