Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Nexel

Référence :WB798812

Nexel® CA5S4 (4) Roulettes pivotantes à tige, 12,7 cm (5 po) en polyuréthane, ensemble de 4, capacité de 544 kg (1 200 lb)

Description du produit
Comprend 4 butoirs annulaires pour protéger les encadrements de portes et les murs. Se fixe au bas du poteau. Jeu de 4 roulettes.

Résistance à la température :
Court terme = -40°F à +248°F (-40°C à +120°C)
Continu = -4°F à +176°F (-20°C à +80°C)



PRIX
$62.95
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
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue5 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
Matérielpolyuréthane
DescriptionRoulette pivotante à tige en polyéthylène de 5 pouces
CouleurGris
Référence fabricantCA5S4
Type de roue4/Pivotant
LogementAcier
Type de pneupolyuréthane
MarqueNexel