Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB798817

Nexel® CA5BP4 (4) Roulettes pivotantes avec frein, 12,7 cm (5 po) en polyuréthane, ensemble de 4, capacité de 544 kg (1 200 lb)

Description du produit
Comprend 4 butoirs annulaires pour protéger les portes et les murs. Se fixe au bas du poteau. Jeu de 4 roulettes.

Résistance à la température :
Court terme = -40°F à +248°F (-40°C à +120°C)
Continu = -4°F à +176°F (-20°C à +80°C)



PRIX
$119.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue5 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
Matérielpolyuréthane
Quantité par paquet4
CouleurGris
Référence fabricantCA5BP4
Type de roue4/Pivotant, 4/Frein
LogementAcier
Type de pneupolyuréthane
MarqueNexel