Prix : 119,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les poignées de chariot utilitaire sont des poignées tubulaires décalées construites en tubes d’acier de 1 pouces, rainurées par incréments de 1 pouces pour un réglage facile de l’étagère. 33"H. Prix chacun, vendu en paquets de 2. Acier inoxydable offre stabilité et durabilité avec une finition lisse, attrayante et électropolie. L'acier est conçu pour gérer les environnements extrêmement humides, chauds ou froids. La résistance à la rouille et à la corrosion les rend idéales pour toute exigence de stockage. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Comprend 1 pinces de poignée et d'étagère.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
Détails du produit
- Type Poignée en U
- Type d’accessoire Poignée en U
- Marque Nexel
- Assemblage requis Oui
- Application Wet/Dry
- Matériau Acier
- Finition Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant AH24S
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie Durée de vie limitée
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nexel® Acier inoxydable, poignée de chariot utilitaire, 24"D
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit