Le moule à brioches Nexel® est utilisé dans de nombreux secteurs, notamment l'hôtellerie, la restauration, les services alimentaires et bien plus encore.
Le moule à brioches Nexel est fabriqué en aluminium de calibre 18 pour une durabilité accrue et une excellente résistance à la corrosion. Les moules non perforés sont dotés d'un bord supérieur renforcé par un fil métallique pour une solidité optimale. Ils sont empilables pour un gain de place et un rangement pratique. Dimensions : 45,7 cm (L) x 2,5 cm (P) x 66 cm (L). Boîte de 12.
Nexel
Référence :WB242941
Nexel® Moule à brioches BP1826, format standard, 45,7 cm (l) x 66 cm (L), aluminium calibre 18, bord renforcé par un fil métallique - Quantité par paquet : 12
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
323.40 Vendu par lots de 12 /26.95 l'unité
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
| Longueur | 26 po |
| Largeur | 18 po |
| Profondeur | 1 po |
| Hauteur | 1 po |
| Taille | Complet |
| Jauge | 18 ga |
Détails du produit
| Type | Pain à brioche |
| Style | Non perforé |
| Matériel | Aluminium |
| Description | Pain à brioche |
| Quantité par paquet | 12 |
| Référence fabricant | BP1826 |
| Forme | Rectangle |
| Marque | Nexel |